オーム電機
カラー電球 PS55E26 40W
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
PS-55
定格
110V-40W
全高(mm)
98
直径(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393035
LB-PS5640-AN
E26
アンバー
¥
598
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
53393044
LB-PS5640-CG
E26
グリーン
¥
628
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53393053
LB-PS5640-CR
E26
レッド
¥
628
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
53393069
LB-PS5640-CA
E26
ブルー
¥
628
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください