オーム電機
カラー電球 PS60E26 60W
口金
E26
形状
PS-60
色
グリーン
定格
110V-60W
全高(mm)
110
直径(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393087
LB-PS6660-CG
¥
628
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください