オーム電機
カラー電球 PS70E26 100W
形状
PS-70
定格
110V-100W
全高(mm)
125
直径(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393114
LB-PS7600-AN
E26
アンバー
¥
838
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
53393148
LB-PS7600-CA
E26
ブルー
¥
838
¥
799
¥
879
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください