オーム電機
ボール球 G30E12 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
G-30
定格
110V-5W
全高(mm)
46
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393297
LB-G3205-CY
イエロー
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
53393306
LB-G3205-CR
レッド
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
3日以内出荷
53393315
LB-G3205-CA
ブルー
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください