オーム電機
シャンデリア球 C32E17 60W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
C-32
定格
100/110V-60W
全高(mm)
97
直径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393349
LB-C2760-C
クリア
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
53393358
LB-C2760-W
ホワイト
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください