オーム電機
ボール球 G30E12 15W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
G‐30
色
クリア
定格
110V-15W
全高(mm)
46
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393498
LB-G3215-C
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください