曜日別特売

クリプトンミニレフ球 R45E17 22W

クリプトンミニレフ球 R45E17 22W - オーム電機

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)

形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68直径(mm)45口金E17ガラス色フロスト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53393595LB-R4725K-F
618
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする