オーム電機
シャンデリア球 C37E26 25W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
C-37
定格
100/110V-25W
全高(mm)
100
直径(mm)
37
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393735
LB-C7625-C
クリア
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
53394128
LB-C7625-W
ホワイト
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください