オーム電機
ミニレフ球 R45E17 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-45
全長(mm)
68
定格
110V-10W
直径(mm)
45
ガラス色
フロスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393787
LB-R4710-F
¥
498
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください