オーム電機
ミニレフ球 R45E17 30W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-45
定格
110V-30W
全高(mm)
68
直径(mm)
45
ガラス色
フロスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53393796
LB-R4730-F
¥
428
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください