オーム電機
ナツメ球 T20E17 20W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
T-20
定格
110V-20W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394067
LB-T0720-C
クリア
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
53395519
LB-T0720-W
ホワイト
¥
238
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください