オーム電機
ミニボール球 G30E12 10W
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G‐30
定格
110V-10W
全高(mm)
46
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394216
LB-G3210-C
E12
クリア
¥
148
¥
139
¥
153
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください