オーム電機
回転灯用 G14S-9-1 12V 6W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
S-9-1
形状
G-14
色
クリア
定格
120V-6W
全高(mm)
26
直径(mm)
14
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394295
LB-K01206-S
¥
198
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください