オーム電機
ミニボール球 長寿命 G40E26 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G‐40
定格
110V-5W
全高(mm)
61
直径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394365
LB-G4605-CLL
クリア
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
14日以内出荷
53394374
LB-G4605-WLL
ホワイト
¥
298
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください