オーム電機
回転灯用 G18B15S 12V 5W
口金
B-15S
形状
G-18
色
クリア
定格
120V/5W
全高(mm)
36
直径(mm)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394557
LB-KO1205-S-C
¥
178
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください