ローソク球 C7E12 7W

ローソク球 C7E12 7W - オーム電機ローソク球 C7E12 7W - オーム電機

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E12形状C-7定格100V-7W全高(mm)53直径(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53394645LB-C7207-Wホワイト
98
92
101(税込)
3日以内出荷
53394654LB-C7207-Cクリア
98
92
101(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする