オーム電機
点滅球 C9E17 10W
電球本体にバイメタルを取り付けてあるので電球単体で点滅します電飾、サイン照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
長さ(mm)
75
形状
C-9
色
ブルー
定格
100V-10W
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394724
LB-C9710TE-CA
¥
228
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください