曜日別特売

シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー

シルバー電球 PS60E26 40W Tミラー - オーム電機

ガラス球内面の半分にアルミニウム反射鏡をもうけた電球です。外観がミラーボールのように外部の光で輝き、装飾性に優れています。器具との組み合わせで、フィラメントからの直接光が見えない間接照明に適しています。屋内専用(屋外使用禁止)

定格110V-40W口金E26形状RS-60全長(mm)110Tミラー直径(mm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53394864LB-PS6640T-SL
348
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする