オーム電機
ミニボール球 G50
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-50
色
ホワイト
直径(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
口金
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394934
LB-G5225-W
100/110V-25W
E12
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
53394968
LB-G5710-W
110V-10W
E17
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください