オーム電機
ナツメ球 5W
常夜灯に便利なナツメ球です。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
色
ホワイト
定格
100/110V-5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53394995
LB-T0205-W
オープン
¥
72
¥
79
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください