オーム電機
スーパーキャンドル電球 C48E26 40W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
C48
定格
120V-40W
全高(mm)
110
直径(mm)
48
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395047
LB-C4640-C
クリア(糸巻き)
¥
598
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
53395056
LB-C4640-AN
アンバー(糸巻き)
¥
788
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください