オーム電機
パイロット球 T20E12 24V 5W
口金
12
形状
ナツメ
色
クリア
定格
24V5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395065
LB-P0224V
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください