オーム電機
パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
6.3V-0.15A
全高(mm)
34
直径(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395108
LB-P3263V
¥
188
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください