オーム電機
パイロット球 T13E12 50V 5W
口金
12
形状
T-13
色
クリア
定格
50V5W
全高(mm)
34
直径(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395153
LB-P3250V
¥
268
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください