曜日別特売

パイロット球 T13E12 110V 5W

パイロット球 T13E12 110V 5W - オーム電機
(1件のレビュー)
口金12形状T-13クリア定格110V5W全高(mm)34直径(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395169LB-P3211V
238
229
252(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53395169
2026-01-05
用途: 消耗品の取り替え
株式会社 清南サービス業

電気屋さんに置いてる事が少ないので助かりました。もちろん普通に点灯しております。探し回らなくて良いので助かってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする