パイロット球 T13E12 220V 5W

パイロット球 T13E12 220V 5W - オーム電機
(1件のレビュー)
口金12形状T-13クリア定格220V-5W全高(mm)34直径(mm)13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395178LB-P32220V
268
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53395178
2022-09-01
用途: 機械のメンテナンス時に使用

古い工作機械はパイロットランプに200Vを使用している場合も多く
この電球を購入、使用。
通販ですぐに入手できるのは非常に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする