パイロット球 T10E10 12V 0.15A

パイロット球 T10E10 12V 0.15A - オーム電機
(1件のレビュー)
口金10形状T-10クリア定格12V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395196LB-P1112V
188
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53395196
2022-08-22
用途: Rotatorの照明が2こ断線修理
医療・福祉・介護関連業

大変助かりました!!ありがとうございました!!今後もよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする