パイロット球 T10E10 24V 0.11A

パイロット球 T10E10 24V 0.11A - オーム電機
(1件のレビュー)
口金10形状T-10クリア定格24V-0.11A全高(mm)28直径(mm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395214LB-P1124V
188
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53395214
2021-11-18
用途: 古い電源パイロットランプ補修用

古いAC-DC12Vの電源パイロットランプが切れたため交換。もともと24V/0.11Aだったのでそのまま置き換え。可もなく不可もなく元通りに復活。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする