オーム電機
ウエッジ球 T10 24V 3W
自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
長さ(mm)
27.7
形状
T-10
色
クリア
定格
24V-3W
直径(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395257
LB-W2403
¥
218
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください