オーム電機
ナツメ球 T20E12 5W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
消費電力(W)
5
定格
110V-5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
ガラス色
フロスト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395309
LB-T0205-F
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください