オーム電機
ミニレフ球 R30E17 15W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-30
全長(mm)
40
色
クリア
定格
110V-15W
直径(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395379
LB-R3715-C
¥
598
¥
579
¥
637
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください