オーム電機
シャンデリア球 C32E14 25W
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
形状
C-32
定格
100/110V-25W
全高(mm)
100
直径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395388
LB-C2425-C
クリア
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
53395397
LB-C2425-W
ホワイト
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください