シャンデリア球 C32E14 40W

シャンデリア球 C32E14 40W - オーム電機
(1件のレビュー)

屋内専用(屋外使用禁止)

口金E14形状C-32クリア定格100/110V-40W全高(mm)100直径(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395406LB-C2440-C
278
269
296(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-04
用途: 電気内装
建設業・工事業

お得感ですそれからできますでしょうかについてフロント

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする