オーム電機
シャンデリア球 C32E14 60W
シャンデリア器具はもちろん、電球の形を見せる照明器具に適しています。シャンデリアに最適屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E14
形状
C-32
色
クリア
定格
100/110V-60W
全高(mm)
100
直径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395415
LB-C2460-C
¥
278
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください