オーム電機
ミニボール球 G40E17 40W
(1件のレビュー)
屋内専用(屋外使用禁止)
形状
G-40
定格
100/110V-40W
全高(mm)
61
直径(mm)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53395668
LB-G4740-C
E17
クリア
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
53395677
LB-G4740-W
E17
ホワイト
¥
248
¥
239
¥
263
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください