ミシン球 T22E17 25W

ミシン球 T22E17 25W - オーム電機ミシン球 T22E17 25W - オーム電機
口金E17形状T-22全高(mm)57直径(mm)22内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395729LB-T2725-C110V‐25W
168
159
175(税込)
当日出荷
53395738LB-T2725-F110V‐25W20W
168
159
175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする