曜日別特売

ニッケル水素電池

ニッケル水素電池 - オーム電機
(3件のレビュー)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量800mAh純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395747TEL-B39
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: コードレス電話の替えバッテリー
有限会社山田製作所

ソケット部分を少し加工する必要がありますが
正常に使用出来てます。

1が参考にしています
対象商品 : 53395747
2021-02-06
用途: 会社電話の子機の電池として使用
製造業

欲しい時に直ぐにモノタロウさんで購入できるのが嬉しい。色々な番号違いがあるけれど品揃えも豊富で探しやすかったです。その上に今回、不具合があったのですが、メーカーさんも直ぐに対応してくれて再度送りなおしていただきましたあ
対応は素晴らしい。再送していただき直ぐに使えるようになって助かりました。
メーカーさんの話を告げる為にモノタロウさんに連絡しましたが、その時の対応も気持ち良くさすがに社内教育されているのだと感心しました。これからも利用し続ける予定です。

対象商品 : 53395747
2021-01-20
用途: 事務作業
建設業・工事業

電池の交換に使いたかったので早い発送に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする