ニッケル水素電池

ニッケル水素電池 - オーム電機
(1件のレビュー)

コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池電池容量(500mAh)(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)

使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35定格電圧(V)2.4定格容量500mAh純正品番シャープ…M-224内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53395939TEL-B90
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53395939
2023-07-14
用途: コードレス電話
サービス業

コードレスの親機、子機共にバッテリーを交換しました。特に問題もなく普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする