曜日別特売

I・LINKケーブル

I・LINKケーブル - オーム電機

4ピンのデジタルカメラ等と4ピンのデジタルAV機器等を接続する時に使用します。i.LINK/DV端子と、i.LINK/DV端子を接続するケーブルです。伝送400Mbps対応高純度無酸素銅 99.996% O.F.C線使用

ケーブル長(m)1ブラックコネクタ形状IEEE1394(4ピン)オス - IEEE1394(4ピン)オス伝送速度(Mbps)400変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53396018DC-0199
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする