オーム電機
光ケーブル 角-角
AV機器の光角型端子と光角型端子を接続する時に使います。
ケーブル長(m)
2
色
ブルー
コネクタ形状
光角型端子オス - 光角型端子オス
プラグ形状
角型/角型
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396097
AC-0219
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください