オーム電機
HDMIマイクロ 変換プラグ
HDMIプラグをHDMIマイクロプラグに変換
色
ブラック
コネクタ形状
HDMIメス - HDMI microオス
オス形状
HDMI
メス形状
HDMI
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396456
VIS-P0308
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください