オーム電機
AVリモコン用カバー
水分やホコリから、テレビ・オーディオのリモコンを保護します。本体は水洗いOKです。(リモコンに装着したまま水洗いはできません。)シリコン素材で薄く丈夫です。また、簡単に装着できます。
材質
シリコン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
対応寸法(mm)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53396657
AV-RC22A
M
18
長さ180~220×横幅48~60×厚さ20~30
48×180×20
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
53396666
AV-RC25A
L
24
長さ210~250×横幅50~60×厚さ20~33
51×211×21
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください