Type-C HDMI変換ケーブル

Type-C HDMI変換ケーブル - オーム電機Type-C HDMI変換ケーブル - オーム電機
(2件のレビュー)

USB Type-C端子とHDMI端子を接続する映像変換ケーブルですUSB Type-C搭載のスマートフォンなどの映像と音声を、HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニターなどに出力できます4K対応全てのHDMI機器(Aタイプ端子)にご使用いただけますドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です著作権保護技術のHDCP2.2に対応していますフルHDの約4倍の高解像度である4K60Hzに対応しています追加したディスプレイを一つの画面として表示するマルチディスプレイと、一台目のディスプレイと同じ画面を表示するミラーリングに対応しています新規格USB Type-Cコネクタは、オモテ、ウラの向きどちらでも挿せますデジタル音声出力に対応しています3重シールド構造によって、外来ノイズを低減し、高遮蔽性を実現鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用

ケーブル長(m)2ブラックコネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIタイプAオス対応機種出力機器…USBType-C端子搭載のスマートフォン・ノートPC・タブレット等(映像出力機能対応)入力機器…HDMI端子搭載の液晶テレビ・モニター等シールド3重シールド対応解像度4K60Hz対応オス形状USB Type-Cケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB TypeCコネクタ2HDMIタイプA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53396858VIS-C20HT-K
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53396858
2024-02-09
用途: プロジェクター接続用
農・林・水産業

特に問題ありません。納品も素早く有り難かったです。

対象商品 : 53396858
2022-06-10
用途: 車のディスプレイオーディオに使用
建設業・工事業

価格は安く作動は問題なく使えてます。Android対応してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする