曜日別特売

受話器コード 60cm

受話器コード 60cm - オーム電機受話器コード 60cm - オーム電機
(4件のレビュー)

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに

仕様4極4芯種別クロス結線コード長さ(cm)60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53397305TS-2268
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 事務用

NTTのビジネスホン「アルファNX2」に使用しましたが、通話音量が小さくなってしまいました。相性(?)が悪かった様です。
やはり純正品を手配する事にしました。

1が参考にしています
2025-02-13
用途: 劣化による不具合
教育・研究機関

受話器コードの表面がボロボロ、のびのびになってしまったので交換しました。Panasonicのビジネスフォンに使用しました。
聞こえ具合に変化はなく、いい感じです。

2024-09-13
用途: 会社の固定電話

今まで使用していた古い電話の受話器から雑音が聞こえ始めたので、コードの買い替えです。
少し長さを変えて60cmにしましたが、丁度良い長さです。
雑音が消えたころ、他の電話も雑音が聞こえてきたので、結局5台こちらのコードにつけかえました。
変え方もとても簡単でした。

対象商品 : 53397305
2021-01-14
用途: 客室受話器の修理
その他業種

オーム電機のコードを使用していたので、予備品も同社の物を使用したいと思い購入しました。
40~50cmのコードを探していましたが、同じ種類のコードは30cmか60cmの物しかなかったので60cmを購入しました。
コード自体モノは良いので、長さの種類を選べるようになればもっと良いなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする