LEDナイトライト

LEDナイトライト - オーム電機LEDナイトライト - オーム電機LEDナイトライト - オーム電機
(1件のレビュー)

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用

付属品鉄製プレート、両面テープ質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)センサー感知方式明暗・人感設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置設置場所屋内灯数白色LED×2個(交換不可)電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53397978NIT-BLA6JD-WN
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53397978
2022-05-05
用途: 階段下のクローゼットに取り付け

人感センサーにより、クロゼットの扉を開けると点灯するようにしました。程よい感度でめっちゃ便利です。これまでスイッチを入り切りしていたのが馬鹿らしくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする