オーム電機
LED作業灯 交換球30W
一般電球200W相当の明るさ光の広がり約280°で全方向に明るい。作業灯にもご使用できます。密閉器具対応
使用場所
屋内専用(屋外使用禁止)
定格消費電力(W)
30
全長(mm)
222
質量(g)
270
口金
E26
全光束(Lm)
3330
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
80Ra
定格入力電力
0.3A
エネルギー消費効率(Lm/W)
111
外径(mm)
73
光色
昼光色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53398224
LDF30D-G-WK
¥
2,980
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください