オーム電機
ナツメ球 T20E12 5W
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
形状
T-20
定格
110V-5W
全高(mm)
48
直径(mm)
20
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53398459
LB-T205-CR
1個
透明赤
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
53398468
LB-T205-CP
1個
透明ピンク
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
53398477
LB-T205-CA
1個
透明青
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
53398495
LB-T205-CY
1個
透明黄
¥
218
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
53398504
LB-T205-P/2P
1セット(2個)
ピンク
¥
348
¥
329
¥
362
(税込)
9日以内出荷
53398486
LB-T205-CG
1個
透明緑
¥
218
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください