LEDナイトライト
電源AC100V50/60Hz
|
(2件のレビュー)
明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15
質量(g)58
電源AC100V50/60Hz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず)
光源白色LED×1個(交換不可)
設置方式コンセント差し込み
内容量1個