曜日別特売

LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W

LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W - オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W - オーム電機

ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26

定格消費電力(W)12.8ビーム光束(Lm)580全光束(Lm)1190全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)2670定格電流(mA)130配光角度(°)35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400017LDR13Y-W/D 11
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする