曜日別特売

LED直管20形 10W 2本入り

LED直管20形 10W 2本入り - オーム電機
(1件のレビュー)

電源内蔵タイプのグロースターター器具専用交換ランプ直管蛍光ランプ20形相当の明るさ全周ガラス飛散防止フィルムが施された、広く明るいガラス管LED専用スターター(E形)付属2本入り

口金G13定格消費電力(W)10.2全長(mm)580質量(g)110定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)28平均演色評価数Ra80定格入力電流(mA)190内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53400105LDF20SS・N/10/13-U昼白色1310
オープン
取扱い終了
53400114LDF20SS・D/10/13-U昼光色1280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53400105
2021-10-28
用途: 蛍光灯からの置き換え

シーリングライトに取り付け。8本購入したが、内2本でブーンという音がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする